Jung - Enjoliveur pour IN et BP à clé / CD 500 Bronze - CD528GB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clé
impression/marquage - autre
utilisation - autre
couleur - bronze
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377033306
Réf. Sonepar
00749004249
Réf. Fournisseur
CD528GB
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
clé
impression/marquage:
autre
utilisation:
autre
couleur:
bronze
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
67 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
10 mm