Jung - Enjoliveur pour prise TAE - A 500 Moka
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - TAE
mode de pose - saillie
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377095779
Réf. Sonepar
00749002891
Réf. Fournisseur
A569PLTMO
Réf. Commerciale
Jung
utilisation
TAE
mode de pose
saillie
couleur
autre
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
autre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
largeur d'appareil
55 mm
hauteur d'appareil
55 mm
Enjoliveur de finition pour mécanisme prise TAE, haut-parleur et chargeur USB - Série A 500 Moka