Jung - Enjoliveur pour prise TV-FM-SAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - satellite
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377470606
Réf. Sonepar
00749004271
Réf. Fournisseur
CD561SATWW
Réf. Commerciale
Jung
utilisation
satellite
mode de pose
saillie
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
autre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
largeur d'appareil
67 mm
hauteur d'appareil
67 mm
Enjoliveur de finition pour mécanisme encastrable prise TV-FM-SAT avec fixation par vis - Série CD 500 Blanc