Jung - Enjoliveur pour transmetteur 100 V art. LSM100V - A 500 blanc mat - A594-0PLWWM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - blanc
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377189379
Réf. Sonepar
00749718937
Réf. Fournisseur
A594-0PLWWM
Marque
Jung
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
blanc
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
10 mm


