fin de vie

Jung - Enjoliveur pour transmetteur 100 V art. LSM100V - A 500 noir mat - A594-0PLSWM

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour transmetteur 100 V art. LSM100V - A 500 noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - noir

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377190047

Réf. Sonepar

00749719004

Réf. Fournisseur

A594-0PLSWM

Marque

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

noir

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

10 mm

Enjoliveur de finition pour mécanisme transmetteur 100 V art. LSM100V - A 500 noir mat