Jung - Enjoliveur simple touche - A 500 Moka
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - autre
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377096158
Réf. Sonepar
00749003024
Réf. Fournisseur
A590MO
Réf. Commerciale
Jung
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
autre
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Oui
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
largeur
55 mm
hauteur
55 mm
Enjoliveur de finition simple touche pour mécanisme Interrupteur et bouton poussoir - Série A 500 Moka