Jung - KNX capteur CO2 - A 500 Aluminium - CO2A2178AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - capteur de CO2
mode de pose - encastré
signal acoustique - Non
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377084384
Réf. Sonepar
00749011487
Réf. Fournisseur
CO2A2178AL
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
modèle:
capteur de CO2
mode de pose:
encastré
signal acoustique:
Non
couleur:
aluminium
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
2
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.3 W


