fin de vie

Jung - KNX capteur CO2 - A 500 BF Anthracite - CO2A2178BFANM

CopieCopie
Jung - KNX capteur CO2 - A 500 BF Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - capteur de CO2

  • mode de pose - encastré

  • signal acoustique - Non

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377130371

Réf. Sonepar

00749011488

Réf. Fournisseur

CO2A2178BFANM

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

modèle:

capteur de CO2

mode de pose:

encastré

signal acoustique:

Non

couleur:

anthracite

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

2

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

3 W

KNX capteur CO2 avec coupleur bus intégré, capteur d'humidité et régulateur de température - Série A 500 BF Anthracite