fin de vie

Jung - KNX Module de commande Universel F40 - 1 voie - 42911ST

CopieCopie
Jung - KNX Module de commande Universel F40 - 1 voie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377321175

Réf. Sonepar

00749732117

Réf. Fournisseur

42911ST

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

consommation d'énergie:

15 W

Module touche 1 voie, version Universel KNX F40 équipé d'1 LED d'état et de transmission SECURE