Jung - KNX Module de commande Universel F40 - 2 voies
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 0
traitement de la surface - non traité
système de bus KNX - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377149038
Réf. Sonepar
00749001951
Réf. Fournisseur
4192TSM
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
0
traitement de la surface
non traité
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
avec protection contre le vol/démontage
Oui
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec affichage
Non
matériau
plastique
numéro RAL (équivalent)
0
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
autre
KNX Module de commande Universel F40 - 2 voies