Jung - KNX Module de commande Universel F40 - 4 voies - 42941ST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 8
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377321212
Réf. Sonepar
00749732121
Réf. Fournisseur
42941ST
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
8
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
consommation d'énergie:
15 W


