Jung - KNX Variateur universel 1 voie 50-210 W-VA - Encastrable - 390011SU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377194854
Réf. Sonepar
00749719485
Réf. Fournisseur
390011SU
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
20...230 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel et LED
puissance max. de commutation LED:
200 W
tension:
230...240 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
compatible avec Casambi:
Non


