fin de vie

Jung - Mecanisme 3 x TAE - TAE3X6NFNUPO

CopieCopie
Jung - Mecanisme 3 x TAE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - TAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377405509

Réf. Sonepar

00749013611

Réf. Fournisseur

TAE3X6NFNUPO

Marque

Jung

utilisation:

TAE

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

9016

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Mécanisme encastrable triple prise TAE, montage dans oîtier d'encastrement DIN 49073