Jung - Mécanisme Buzzer 3 tons / LS 990 Aluminium - AL2567-G3

CopieCopie
Jung - Mécanisme Buzzer 3 tons / LS 990 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 3

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377127432

Réf. Sonepar

00749003463

Réf. Fournisseur

AL2567-G3

Marque

Jung

nombre de tonalités:

3

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'électricité:

0.15 A

avec contact:

Non

Mécanisme encastrable Buzzer 3 tons, 8 - 12 V AC ou 8 - 24 V DC / Série LS 990 Aluminium