fin de vie

Jung - Mécanisme encastrable bonton poussoir BCU 1 voie KNX - 4071.02LED

CopieCopie
Jung - Mécanisme encastrable bonton poussoir BCU 1 voie KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • type de fixation - fixation à griffes/vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377086531

Réf. Sonepar

00749001934

Réf. Fournisseur

4071.02LED

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

1

type de fixation:

fixation à griffes/vis

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Mécanisme encastrable bonton poussoir BCU 1 voie KNX, version BP 2 appuis avec LED de signalisation d'état intégrée