fin de vie

Jung - Module d'alimentation pour luminaires Plug & Light - PL08U

CopieCopie
Jung - Module d'alimentation pour luminaires Plug & Light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • tension de sortie ajustable - Non

  • protégé contre les courts-circuits - Oui

  • tension de sortie réglée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377174412

Réf. Sonepar

00749013192

Réf. Fournisseur

PL08U

Marque

Jung

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

10.5 VA

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Module d'alimentation encastrable 230 VAC pour gamme de luminaires Plug & Light, fixation à vis