fin de vie

Jung - Module d'extension RCD 2 voies KNX F50 - A 500 - A5178TSEM

CopieCopie
Jung - Module d'extension RCD 2 voies KNX F50 - A 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • avec affichage - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377121591

Réf. Sonepar

00749002675

Réf. Fournisseur

A5178TSEM

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

avec affichage:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Oui

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

plastique

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

Mécanisme encastrable platine module d'extension 2 voies KNX F50 version universelle pour RCD F50 - Série A 500