fin de vie

Jung - Module touche 4 voies, version Standard KNX - 4074TSM

CopieCopie
Jung - Module touche 4 voies, version Standard KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 1

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377036734

Réf. Sonepar

00749001944

Réf. Fournisseur

4074TSM

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

numéro RAL (équivalent):

0

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

consommation d'énergie:

15 W

Module touche 4 voies, version Standard KNX F40 équipé de 4 LEDs d'état et de transmission