Jung - Noyau Cat 6 a
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - autre
bague de support - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377030169
Réf. Sonepar
00749703016
Réf. Fournisseur
UMA-CAT6A
Réf. Commerciale
Jung
utilisation
jack modulaire
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
autre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
métal
sans halogène
Oui
type de fixation
fixation à borne
jacks blindés
Oui
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
Noyau RJ45 Cat 6 A écranté, avec clapet anti-poussière compatible pour dispositif standard Keystone