Jung - PC 2P+T type FR avec chargeur USB type AC - LS 990 Gris clair

Jung - PC 2P+T type FR avec chargeur USB type AC - LS 990 Gris clair

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011377185272

Réf. Sonepar

00749718527

Réf. Fournisseur

LS1520F-15CALG

Réf. Commerciale

Jung

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

gris

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

2

avec voyant indicateur

Non

nombre de phases

1

impression/marquage

sans

type de connexion

borne automatique

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

7035

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation à griffes/vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

autre

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

tension nominale

250 V

fréquence

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Mécanisme prise avec enjoliveur de finition 2 pôles + Terre standard français avec chargeur USB type AC - Série LS 990 Gris clair