Jung - PC 2P+T type FR avec chargeur USB type C / LS 990 Ivoire - LS1520F-18C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377185128
Réf. Sonepar
00749718512
Réf. Fournisseur
LS1520F-18C
Marque
Jung
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
1013
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
48 mm


