Jung - Prise SCHUKO® 16 A / 250 Volts IP44 saillie sans fond - 620WX

CopieCopie
Jung - Prise SCHUKO® 16 A / 250 Volts IP44 saillie sans fond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377767102

Réf. Sonepar

00749002106

Réf. Fournisseur

620WX

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

nombre d'unités:

1

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Oui

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

68 mm

profondeur d'appareil:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

intensité de courant max. pour alimentation USB:

0 A

nombre de repiquage:

1

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Prise SCHUKO® 16 A / 250 Volts IP44 saillie sans fond pour câblage hauteur 55 mm / WG 600 Gris