Jung - Prise TV-FM passante - GEDU15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 15 dB
nombre de sorties - 2
atténuation de passage à 860 MHz - 1 dB
modèle - boîte/prise de passage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377679900
Réf. Sonepar
00749011961
Réf. Fournisseur
GEDU15
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
15 dB
nombre de sorties:
2
atténuation de passage à 860 MHz:
1 dB
modèle:
boîte/prise de passage
couvercle:
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
15 dB
compatible au modem par câble:
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz:
1 dB
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
fréquence TV:
5...2150 MHz


