Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Sonnerie 3 tons / LS 990 Métal Inox - ES2567-G3

CopieCopie
Jung - Sonnerie 3 tons / LS 990 Métal Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 3

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377101234

Réf. Sonepar

00749710123

Réf. Fournisseur

ES2567-G3

Réf. Commerciale

Jung

nombre de tonalités:

3

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'électricité:

0.15 A

avec contact:

Non

Mécanisme encastrable Buzzer 3 tons, 8 - 12 V AC ou 8 - 24 V DC / Série LS 990 Métal Inox