Jung - Sortie de cable avec serre cable - A 500 Champagne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377095700
Réf. Sonepar
00749002940
Réf. Fournisseur
A590ACH
Réf. Commerciale
Jung
utilisation
sortie de cable
mode de pose
encastré
couleur
autre
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
0
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
en dessous
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
serre cable
Oui
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
largeur d'appareil
55 mm
hauteur d'appareil
55 mm
Enjoliveur de finition Sortie de câble avec serre câble, livré avec support de fixation à vis - Série A 500 Champagne