Jung - Station interieure Video - A 500 Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377142619
Réf. Sonepar
00749013394
Réf. Fournisseur
SIVIA622WW
Réf. Commerciale
Jung
avec vidéo
Oui
technique d'installation
2-fils intégral
mode de pose
saillie
protocole d'image
PAL
couleur
blanc
matériau
plastique
avec fonction mémoire
Non
avec secret de conversation
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
peut être connecté à un smartphone
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
ouvre-porte automatique
Oui
type d'interface
autre
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Non
Module poste intérieur Vidéo Design, version compact encastrable - Série A 500 Blanc