Jung - Station météo - WSK100REG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
minuterie intégrée - Non
adapté à un capteur de vent - Oui
adapté à un détecteur de pluie - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377015883
Réf. Sonepar
00749013833
Réf. Fournisseur
WSK100REG
Marque
Jung
minuterie intégrée:
Non
adapté à un capteur de vent:
Oui
adapté à un détecteur de pluie:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Oui
avec raccordement à un détecteur de groisil:
Non
avec programme astronomique:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
avec fonction mémoire:
Non
valeur de protection solaire ajustable:
0...76000 lx
valeur crépusculaire ajustable:
0...76000 lx
générateur aléatoire:
Non
protection contre les blocages:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
Puissance de coupure max.:
0 W
autonomie:
0 h
tension nominale:
24 V
fréquence:
50...60 Hz
type de fixation:
fixation à borne
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


