Jvd - Bouilloire DUCHESSE 0,8L inox brossé - 866914

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 0.8 l

  • revêtement de la cuve - acier inoxydable (inox)

  • valeur de raccordement - 1250 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120009147

Réf. Sonepar

00354000914

Réf. Fournisseur

866914

Marque

Jvd

contenu:

0.8 l

revêtement de la cuve:

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement:

1250 W

Bouilloire DUCHESSE 0,8L inox brossé 1250 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 70 cm.

Les Atouts de l'article:

2 finitions : inox brillant ou inox brosséSécurisée : Poignée SwitchSafe® JVD

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care