Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

K2 Systems - FIXATION SOLAIRE M8x150/50 CAL - 1000807

CopieCopie
K2 Systems - FIXATION SOLAIRE M8x150/50 CAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • convient pour un montage sur toit incliné - Oui

  • convient pour un montage sur toit plat - Oui

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251786200696

Réf. Sonepar

08173620069

Réf. Fournisseur

1000807

Réf. Commerciale

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

convient pour un montage sur toit incliné:

Oui

convient pour un montage sur toit plat:

Oui

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour un montage en façade:

Non

convient pour montage en terrain dégagé:

Non

convient pour un montage en élément de façade:

Non

convient pour un montage en surplomb/ombrelle:

Non

avec matériau de fixation:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

ajustable:

Oui

perforation du toit nécessaire:

Oui

ancrage:

visser

Convient pour la toiture:

tôle trapézoïdale

Fixation panneaux solaires 8x150 / M10x50 pour la fixation des composants de K2 Systems dans la sous-structure en bois. Avec rondelle d'étanchéité E16 et calotte ORKAN. Convient aux profilés métalliques trapézoïdaux et ondulés et aux élémen