K2 SYSTEMS - FIXATION SOLAIRE M8x80/70 CAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Oui
convient pour un montage intégré au toit - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4251786202119
Réf. Sonepar
08173620211
Réf. Fournisseur
1004286
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
non traité
convient pour un montage sur toit incliné
Oui
convient pour un montage sur toit plat
Oui
convient pour un montage intégré au toit
Non
convient pour un montage en façade
Non
convient pour montage en terrain dégagé
Non
convient pour un montage en élément de façade
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle
Non
toiture
tôle trapézoïdale
avec matériau de fixation
Non
avec cadre/support de montage
Non
ajustable
Oui
perforation du toit nécessaire
Oui
ancrage
visser
Fixation panneaux solaires 8x80 / M10x70 pour la fixation des composants de K2 Systems dans la sous-structure en bois. Avec rondelle d'étanchéité E16 et calotte ORKAN. Convient aux profilés métalliques trapézoïdaux et ondulés et aux élément