Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

K2 Systems - KIT ÉTRIER FINAL 37-38MM, NOIR - 1005293

CopieCopie
K2 Systems - KIT ÉTRIER FINAL 37-38MM, NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pince terminale

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251786203024

Réf. Sonepar

08173620302

Réf. Fournisseur

1005293

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

pince terminale

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

largeur:

65 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

33.8 mm

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur possible du cadre:

37...38 mm

Noir anodisé / kit étrier final K2 pour la fixation de modules PV avec une hauteur de cadre de 37-38 mm. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériau: anodisé aluminium EN AW-6063 T66, acier Inox A2, PA. L'anodisation peut présenter d