fin de vie

K2 Systems - MULTIANGLE SUPPORT 15° - 2002507

CopieCopie
K2 Systems - MULTIANGLE SUPPORT 15°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 0.362 m

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251786209385

Réf. Sonepar

08173620938

Réf. Fournisseur

2002507

Réf. Commerciale

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

0.362 m

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

poids:

1.055 kg/m

Profilé Support 15 ° pour le système Multi-Angle. Dimensions: 60x40x4 mm. Longueur de 320 mm.