K2 Systems - PVX Minimount trapezoidal - 2003386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
largeur - 65 mm
hauteur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786206865
Réf. Sonepar
08173620686
Réf. Fournisseur
2003386
Marque
K2 Systems
modèle:
autre
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
largeur:
65 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
96 mm
avec matériau de fixation:
Oui
Le PVX Minimount , résistant aux UV, constitue un système multifonctionnel de gestion des câbles pour les bacs à mailles sur les toits trapézoïdaux. Compatible avec le bac à mailles : 2004054. Matériau : Nylon PA6GF30, sans halogène, résist


