K2 Systems - RDS-CA 10x310 - 2004745
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 310 mm
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4251786216819
Réf. Sonepar
08173621681
Réf. Fournisseur
2004745
Réf. Commerciale
K2 Systems
modèle:
cheville à expansion
diamètre d'alésage:
10 mm
longueur:
310 mm
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
polyamide
avec vis:
Oui
adapté au diamètre de vis:
7...7 mm
adapté à une vis à bois hexagonale:
Non
adapté à une fixation avec collier:
Non
profondeur de trou de foret:
105 mm
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
avec bord:
Oui
adapté au grès calcaire:
Oui
convient pour béton cellulaire:
Oui
adapté au béton:
Oui
convient pour panneau de particules:
Non
adapté au béton-gaz:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté au placoplâtre:
Non
convient pour brique pleine:
Oui
convient pour brique à perforation verticale:
Oui
adapté au bois:
Oui
montage traversant:
Oui
intégration à fleur:
Oui
montage à distance:
Oui