fin de vie

K2 Systems - S DOME 6.10 BASE SET L - 2004096

CopieCopie
K2 Systems - S DOME 6.10 BASE SET L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 77.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251786201440

Réf. Sonepar

08173620144

Réf. Fournisseur

2004096

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

largeur:

75 mm

hauteur:

77.5 mm

profondeur:

1500 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Ensemble de rails de base préassemblés pour le système S-Dome 6.10 pour des largeur des modules de 1061-1170 mm. Comprend BasicRail 1.50 m, Dome SD, EndPlate et Mat S. Matériaux : aluminium, EPDM, acier inoxydable