K2 SYSTEMS - SingleRail 36 light: 4.40 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 4.4 m
largeur - 39 mm
hauteur - 36 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4251786214099
Réf. Sonepar
08173621409
Réf. Fournisseur
2003258
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
matériau
aluminium
traitement de la surface
autre
longueur
4.4 m
largeur
39 mm
hauteur
36 mm
avec canal de câble
Non
canal de câble optionnel
Non
moment de résistance Wx
2120 mm³
couple résistant Wy
2800 mm³
poids
0.6674 kg/m
Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 4,40m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66