K2 Systems - Socket Head Bolt serrated M8x55 - 2002184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - culasse
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 55 mm
système à vis - hexagone intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4251786208050
Réf. Sonepar
08173620805
Réf. Fournisseur
2002184
Réf. Commerciale
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
culasse
taille de fil (M..):
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
55 mm
système à vis:
hexagone intérieur
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
longueur de filetage:
55 mm
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
6 mm
type de filetage:
métrique
diamètre de tête:
13 mm
hauteur de tête:
8 mm
avec bride:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)