Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
K2 SYSTEMS - SOLIDRAIL ULTRALIGHT: 5,50 M

K2 SYSTEMS - SOLIDRAIL ULTRALIGHT: 5,50 M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 5.5 m

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 32 mm

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4251786213825

Réf. Sonepar

08173621382

Réf. Fournisseur

2003230

Réf. Commerciale

K2 SYSTEMS

matériau

aluminium

traitement de la surface

autre

longueur

5.5 m

largeur

39 mm

hauteur

32 mm

avec canal de câble

Non

canal de câble optionnel

Non

moment de résistance Wx

1570 mm³

couple résistant Wy

2840 mm³

poids

0.7 kg/m

Rail de montage K2 longueur 5,50m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66