K2 SYSTEMS - Thread-forming metal screw 6x22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage - 6 mm
longueur - 22 mm
système à vis - à six pans (hexagonal)
Minimum d'achat
160 unité(s)
EAN
4251786210510
Réf. Sonepar
08173621051
Réf. Fournisseur
2002936
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
matériau
acier inoxydable
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage
6 mm
longueur
22 mm
système à vis
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
autre
type de filetage
autre
avec pointe
Oui
trempé
Non
auto-foreur
Oui
Vis auto-taraudeuse Dia 6x22 mm pour utilisation sans découpage, approuvé pour les tôles (acier) d'une épaisseur de 0,5 mm à 1,25 mm. Matériau : acier inoxydable A2, EPDM