K2 Systems - VIS À DOUBLE FILETAGE M10X200, PRÉMONTÉ, POUR PLAQUE ONDULÉE FIBROCIMENT - 2000121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 10
système à vis - à six pans (hexagonal)
diamètre de tige - 10 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4251786204236
Réf. Sonepar
08173620423
Réf. Fournisseur
2000121
Réf. Commerciale
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
10
système à vis:
à six pans (hexagonal)
diamètre de tige:
10 mm
longueur:
200 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique