K2 Systems - Wall bracket MFT-FOX VI 100 S 11 - 2004723
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
convient pour un montage en façade - Oui
avec matériau de fixation - Non
largeur plaque de montage - 53 mm
longueur plaque de montage - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4251786216536
Réf. Sonepar
08173621653
Réf. Fournisseur
2004723
Réf. Commerciale
K2 Systems
matériau:
aluminium
convient pour un montage en façade:
Oui
avec matériau de fixation:
Non
largeur plaque de montage:
53 mm
longueur plaque de montage:
100 mm
hauteur de la plaque de montage:
55 mm
perforation du toit nécessaire:
Oui
orientation de la fixation:
vertical
ancrage:
visser