K2 Systems - Wood screw 8x100, Partial thread - 2003456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
longueur - 100 mm
forme de la tête/extrémité - autre
système à vis - Torx
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4251786215614
Réf. Sonepar
08173621561
Réf. Fournisseur
2003456
Réf. Commerciale
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
longueur:
100 mm
forme de la tête/extrémité:
autre
système à vis:
Torx
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
traitement des surfaces:
revêtu
couleur:
acier inoxydable (inox)
trempé:
Oui
avec revêtement antiadhésif:
Oui
tête fraisée:
Non
alésage de la tête:
Non
avec rainures de fraisage sous la tête:
Non
diamètre de tête:
18 mm
diamètre de tige:
8 mm
longueur de filetage:
60 mm
type de filetage:
grossiers
propagation de fil:
filetage partiel
fil combiné:
Oui
avec côtes de jarret:
Oui
pointe avec nervures de fraisage:
Oui
forme de la pointe:
auto-perçage
avec rondelle et joint:
Non
taille de bit:
40
diamètre du filetage:
8 mm
avec pointe de perçage:
Oui
conditionnement en chapelets:
Non