Kaufel - Alarme incendie de Type 4 - Diffuseur sonore conventionnel - 534114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alarmes incendie Type 4 - Fila
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022456820
Réf. Sonepar
00255245682
Réf. Fournisseur
534114
Marque
Kaufel
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Alarme incendie de Type 4 - Diffuseur sonore conventionnel
Les Atouts de l'article:
Alarme incendie de Type 4 - Diffuseur sonore conventionnel - Alimentation : 9 à 60VCC - >90db à 2 mètres - Coffret ABS Blanc - IP41C IK07 - Dimensions en mm (Øxh) : 110x60 (avec socle) - Conforme à norme EN 54-3 - Montage Mural ou plafonnier - Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Retrouvez les centrales et périphériques d'alarme incendie de typer 4 filaire
Les Atouts de l'article:
Alarme incendie de Type 4 - Diffuseur sonore conventionnel - Alimentation : 9 à 60VCC - >90db à 2 mètres - Coffret ABS Blanc - IP41C IK07 - Dimensions en mm (Øxh) : 110x60 (avec socle) - Conforme à norme EN 54-3 - Montage Mural ou plafonnier - Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Retrouvez les centrales et périphériques d'alarme incendie de typer 4 filaire