Kaufel - Alarme Incendie de Type 4 - Radio Fréquence - à pile - avec flash intégré - 534111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alarmes incendie Type 4 - RF A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022456806
Réf. Sonepar
00255245680
Réf. Fournisseur
534111
Réf. Commerciale
Kaufel
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Alarme Incendie de Type 4 - Radio Fréquence - à pile - avec flash intégré
Les Atouts de l'article:
Alarme Incendie de Type 4 - Radio Fréquence - à pile - avec flash intégré - Coffret ABS Blanc - IP42 IK07 - Portée 200m en normal et 600m en longue portée - Dimensions en mm (Lxlxh) : 280x165x75 - Piles incluses - Autonomie 2 ans en veille en mode longue portée - Fonction test de la pile
Les Atouts de la gamme:
Retrouvez les centrales et périphériques d'alarme incendie de typer 4 Radio fréquence autonome
Les Atouts de l'article:
Alarme Incendie de Type 4 - Radio Fréquence - à pile - avec flash intégré - Coffret ABS Blanc - IP42 IK07 - Portée 200m en normal et 600m en longue portée - Dimensions en mm (Lxlxh) : 280x165x75 - Piles incluses - Autonomie 2 ans en veille en mode longue portée - Fonction test de la pile
Les Atouts de la gamme:
Retrouvez les centrales et périphériques d'alarme incendie de typer 4 Radio fréquence autonome