Kaufel - ALTILED- LSC Luminaire a phare etanche encast. adress. - 100% LED - 48 a 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 14 W
température de couleur - 6000...6000 K
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022384680
Réf. Sonepar
00255238468
Réf. Fournisseur
437600-KAUFEL
Réf. Commerciale
Kaufel
flux lumineux utile
1000 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
14 W
température de couleur
6000...6000 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
0
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
48...230 V
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...40 °C
flux lumineux en mode veille
1000 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.5
largeur
143 mm
hauteur/profondeur
108.8 mm
longueur
326 mm
largeur d'encastrement
166 mm
longueur d’encastrement
337 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
4
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
fiche
ALTILED/ LSC Luminaire à phare étanche encast. adress. - 100% LED - 48 à 230V
Les Atouts de l'article:
Luminaire à phare étanche encastré ADRESSABLE - TOUT LED - 48 à 230V - 960° C - LSC - Conso 15W - 1000lm - IP65 IK08 - Durée de vie des LED 70 000h - NF AEAS - Dimensions en mm (Lxlxh) : 327x144X98 - Dimensions encas. : 337x166x126 - "Design & Concept Novateur" - Modulable - Débrochable - Garantie 1 an - Classe ll
Les Atouts de la gamme:
Forte puissance pour tous les environnementsKaufel a développé la gamme Altiled afin de répondre aux besoins et contraintes des installateurs tout en facilitant leur quotidien. Kaufel bouscule les standards avec cette nouvelle solution car elle convient parfaitement aux environnements.