Kaufel - BAES - 2 x Batteries 3x1,2V ECOLIFE AA 0,6Ah NiCd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 600 mAh
autre désignation - AA
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363613350
Réf. Sonepar
00255361335
Réf. Fournisseur
758802
Réf. Commerciale
Kaufel
tension nominale
3.6 V
capacité
600 mAh
autre désignation
AA
nombre de cellules
3
modèle
nickel-cadmium
longueur
148 mm
hauteur, borne comprise
198 mm
diamètre
14 mm
bloc d'accus
Oui
boîtier en plastique
Oui
BAES - 2 x Batteries 3x1,2V ECOLIFE AA 0,6Ah NiCd - Pour modèle BRIO ECO3 (ET) 400L - Vendu par conditionnement d'1 pack
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….