Kaufel - BAES - Lot de 2 Batteries 12V 4Ah NiCd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 20
modèle - nickel-cadmium
longueur - 167 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022195156
Réf. Sonepar
00255758500
Réf. Fournisseur
758500
Réf. Commerciale
Kaufel
tension nominale
12 V
capacité
4000 mAh
nombre de cellules
20
modèle
nickel-cadmium
longueur
167 mm
largeur
135 mm
bloc d'accus
Non
boîtier en plastique
Oui
BAES - Lot de 2 Batteries 12V 4Ah NiCd - Pour modèle DUO ET 100% LED - Vendu par conditionnement d'1 pack
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….