Kaufel - BRIO+-Bloc evac. SATI 100%LED - NF AEAS - BAES + DL - V+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 1.4 W
température de couleur - 6000...6000 K
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022121087
Réf. Sonepar
00255280011
Réf. Fournisseur
280011
Réf. Commerciale
Kaufel
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
1.4 W
température de couleur
6000...6000 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
nombre de têtes de luminaire
0
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
30 mm
hauteur/profondeur
117 mm
longueur
33.8 mm
largeur d'encastrement
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
longueur d’encastrement
225 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
4
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
BRIO+/Bloc évac. SATI 100%LED - NF AEAS - BAES + DL - V+
Les Atouts de l'article:
Bloc évacuation SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES + Fonction DL - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso < 1W - Flash autonome lumineux PMR - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - DL : Dispositif Lumineux (32Cd) - Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Discret et multi-fonctionsNotre gamme BRIO+ intégre la fonction Visibilité+ qui permet d'accroître la visibilité des indications de balisage et d'emprunter le chemin le plus court en cas d'une évacuation d'urgence. Seul les références des BRIO+ Évacuation, Locaux à sommeil et LSC mono-tension Évacuation sont concernées par cette nouvelle fonction. Pour en savoir plus sur Visibilité+.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité.