Kaufel - BrioSpot Accessoire - Grille de protection murale pour bloc Saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
longueur - 311 mm
largeur - 216 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022522020
Réf. Sonepar
00255000175
Réf. Fournisseur
660021-KAUFEL
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée
panier de protection
longueur
311 mm
largeur
216 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
hauteur
79 mm
BrioSpot Accessoire - Grille de protection murale pour bloc Saillie