Kaufel - BrioSpot Accessoire - Lot de Pictos pour montage en Drapeau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque en verre acrylique
signification du pictogramme - sortie
direction - autre
longueur - 100 mm
largeur - 1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022522013
Réf. Sonepar
00255000174
Réf. Fournisseur
661011-KAUFEL
Réf. Commerciale
Kaufel
modèle
plaque en verre acrylique
signification du pictogramme
sortie
direction
autre
longueur
100 mm
largeur
1 mm
bilatéral
Oui
épaisseur de matériau
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
BrioSpot Accessoire - Lot de Pictos pour montage en Drapeau